周囲温度(℃)動作時:-25 ~+55
保存時:-40 ~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
種類アンプ内蔵型電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下ヘッド形状角コード長さ(m)2検出方式限定反射形(広視界形)検出対象透明体/不透明体検出距離(mm)50~250連続可変(50×75)接続方式コード引き出しタイプ保護構造IEC規格 IP67検出距離白画用紙50×75mm: 50~250mm材質(ケース)亜鉛ダイカスト光源赤外発光ダイオード (945 nm)制御出力(無接点出力)、出力電流1.5~4mA、負荷電流80mA max(残留電圧2V以下)応答時間動作・復帰時間とも1ms以下消費電流(mA)40以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)ポリカーボネイト使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整ボリウムつき材質(取付金具)鉄表示灯入力表示(赤色)、安定レベル表示(緑色)応差50~250mmにて5%以下光色赤外線光源(発光波長)赤外発光ダイオード(950nm)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回