omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
透明体検知用光電センサ E3S-R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
回帰反射形(MSR機能なし)
検出距離(mm)
300(形E39-R1使用時)
注文コード
39051065
品番
E3S-R12 2M
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ガラスウエハなど透明物体の検出に最適
使用周囲温度(℃)
動作時:0〜40
保存時:-40〜70
(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時:35〜85
保存時:35〜95
(ただし、結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:0〜40
保存時:-40〜70
(ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35〜85
保存時:35〜95
(ただし、結露しないこと)
種類
アンプ内蔵型
形状
ヨコ形
タイプ
小型プラスチックケースタイプ
電源電圧(V)
DC10〜30〔リップル(p-p)10%も含む〕
ヘッド形状
角
コード長さ(m)
2
検出方式
回帰反射形(MSR機能なし)
検出対象
透明体
検出距離(mm)
300(形E39-R1使用時)
接続方式
コード引き出しタイプ
付属品
取りつけ金具(ねじ付)、感度調整用ドライバ、取扱説明書、反射板
仕様
-
質量(g)
約110(梱包状態)
保護構造
IEC規格 IP67
出力
NPN
センサータイプ
-
標準検出物体(mm)
Φ75以上の不透明体、LCDガラス基板(厚み:0.7)、ガラス管(Φ10、厚み:1、長さ:30)
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
制御出力
負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式
消費電流(mA)
30以下
材質(ハウジング)
-
検知範囲
-
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
保護回路
電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)
変性ポリアリレート
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下
感度調整
2回転エンドレスボリウム
指向角(°)
3〜10
材質(取付金具)
ステンレス(SUS304)
光色
赤外線
出力形式
NPN
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)
850
光学方式
-
光源(発光波長)
赤外発光ダイオード
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向 3回
最大電流(mA)
-
最大DC電圧(V)
-
振動(耐久)Hz
10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答時間(ms)
動作・復帰:各1以下
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。