使用周囲温度(℃)動作時:-25~55
保存時:-40~70
(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)動作時:35~85
保存時:35~95
(ただし、結露しないこと)
周囲温度(℃)動作時:-25~55
保存時:-40~70
(ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85
保存時:35~95
(ただし、結露しないこと)
種類アンプ内蔵型形状ヨコ形タイプ金属ケースタイプ電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下ヘッド形状角コード長さ(m)2検出方式回帰反射形(MSR機能なし)検出対象透明体検出距離(mm)1000(形E39-R1使用時)接続方式コード引き出しタイプ付属品取りつけ金具(ねじ付)、感度調整用ドライバ、感度調整用つまみ、取扱説明書、反射板仕様-質量(g)約190(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力NPNセンサータイプ-標準検出物体(mm)Φ75以上の不透明体、ガラス管(Φ10、厚み:1、長さ30)材質(ケース)亜鉛ダイカスト制御出力負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流80mA以下(残留電圧2V以下)、NPN電圧出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式消費電流(mA)40以下材質(ハウジング)-検知範囲-絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)ポリカーボネート使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム指向角(°)3~10材質(取付金具)鉄光色赤出力形式NPN耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)950光学方式-光源(発光波長)赤外発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回最大電流(mA)-最大DC電圧(V)-振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下