omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(小型円柱タイプ)(透過形)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39051196
品番
E3T-CT12 2M
参考基準価格(税別)
¥9,850
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
周囲温度(℃)
動作時:-25〜+55
保存時 : -30〜+70
(ただし、氷結、結露しないこと)
種類
アンプ内蔵型
電源電圧(V)
DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下
ヘッド形状
円
コード長さ(m)
2
検出方式
透過形
検出対象
不透明体
検出距離(mm)
1000
接続方式
コード引き出しタイプ
付属品
六角ナット、歯付座金(E39-M5)
質量(g)
約60(梱包状態)
保護構造
IEC規格 IP65
出力
NPN
検出距離
1m
標準検出物体(mm)
Φ4以上の不透明体
材質(ケース)
SUS303
光源
赤色発光ダイオード (630 nm)
制御出力
負荷電源電圧 30VDC以下、負荷電流80mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形
応答時間
動作・復帰:各0.5ms以下
消費電流(mA)
30以下(投光器15以下 受光器15以下)
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:35〜85(ただし、結露しないこと)
保護回路
電源逆接続保護、負荷短絡保護
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)
ポリサルフォン
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:3000以下
指向角(°)
受光器:2
動作モード
しゃ光時ON
光色
赤
光源(発光波長)
赤色(630)
耐電圧(V)
AC500 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向 3回