画像準備中

超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(小型円柱タイプ)(透過形)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39051223 品番 E3T-CT24S 2M
参考基準価格(税別)¥9,850 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
周囲温度(℃)
動作時:-25〜+55
保存時 : -30〜+70
(ただし、氷結、結露しないこと)
種類アンプ内蔵型 電源電圧(V)DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下 ヘッド形状 コード長さ(m)2 検出方式透過形 検出対象不透明体 検出距離(mm)500 接続方式コード引き出しタイプ 付属品六角ナット、歯付座金(E39-M5) 質量(g)約60(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP65 出力PNP 検出距離500mm 標準検出物体(mm)Φ5以上の不透明体 材質(ケース)SUS303 光源赤色発光ダイオード (625 nm) 制御出力負荷電源電圧 30VDC以下、負荷電流80mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形 応答時間動作・復帰:各0.5ms以下 消費電流(mA)30以下(投光器15以下 受光器15以下) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:35〜85(ただし、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)ポリサルフォン 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下 指向角(°)受光器:10 動作モードしゃ光時ON 光色 光源(発光波長)赤色(625) 耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39051214
2019-07-10
用途:
部品検出
有限会社リンテック 様

光線合わせが簡単で 小型なので狭い所でも
取付できる
とても使い易い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする