超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(BGS反射形)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式BGS反射形 検出距離(mm)1〜30(白画用紙50×50mm) 注文コード39051345 品番E3T-FL23 2M
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は検出方式・検出距離など6種類から選べます 他の種類を見る
周囲湿度(%RH)
動作時:35〜85
保存時:35〜95
(ただし、結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:-25〜+55
保存時 : -40〜+70
(ただし、氷結、結露しないこと)
種類アンプ内蔵型 電源電圧(V)DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下 ヘッド形状 コード長さ(m)2 検出方式BGS反射形 検出距離(mm)1〜30(白画用紙50×50mm) 接続方式コード引き出しタイプ 付属品ねじ(M2×8)、ナット、ばね座金、平座金 質量(g)約20(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP67 出力PNP 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 制御出力(出力形式)オープンコレクタ、(負荷電流)0〜50mA、(残留電圧)(DC)1V以下(負荷電流 10mA未満)、(DC) 2V以下 (負荷電流 10〜50mA) 消費電流(mA)20以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25〜55、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久)10〜2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h 材質(レンズ)変性ポリアリレート 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下 動作モード入光時ON 光色 出力形式PNP 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)650 光源(発光波長)赤色 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h 応差(mm)2以下(白画用紙) 最小検出物体(mm)Φ0.15以上 (検出距離10mmにて) 応答時間(ms)1以下
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする