周囲湿度(%RH)
使用時: 35 〜 85
保存時: 35 〜 95
(ただし、結露しないこと)
周囲温度(℃)
使用時: -25〜55
保存時: -40〜70
(ただし、氷結、結露しないこと)
種類アンプ内蔵型
電源電圧(V)DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下
ヘッド形状角
コード長さ(m)2
検出方式回帰反射形(MSR機能なし)
検出距離(mm)30〜200(反射板E39-R4使用時)
接続方式コード引き出しタイプ
付属品取扱説明書、+ねじ(M2×14)、ナット、ばね座金、平座金、反射板(E39-R4)
種別M2取りつけタイプ
質量(g)約20
保護構造IEC規格 IP67
標準検出物体(mm)不透明体 Φ27以上
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
制御出力(出力形式)NPNオープンコレクタ、(負荷電流)0〜50mA 、(残留電圧)DC1V以下 (負荷電流 10mA未満)、DC2V以下 (負荷電流 10〜50mA)
消費電流(mA)DC20以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)使用時: -25〜55、保存時: -40〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、相互干渉防止機能
耐振動(耐久)10〜2000Hz 複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h
材質(レンズ)メタクリル樹脂
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下
指向角(°)本体:2〜20、反射板:2〜20以上
動作モード遮光時ON
表示灯動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑)
光色赤
出力形式NPN
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)650
光源(発光波長)赤色発光ダイオード
耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向3回
使用周囲湿度(%RH)使用時: 35 〜 85、保存時: 35 〜 95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10〜2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h
最小検出物体(mm)Φ2以上 (検出距離100mm)
応答時間(ms)1以下