曜日別特売
E3X-CN21 省配線コネクタ omron(オムロン) 39051731

E3X-CN21 省配線コネクタ omron(オムロン) 39051731
E3X-CN21 省配線コネクタ omron(オムロン) 39051731
E3X-CN21 省配線コネクタ omron(オムロン) 39051731
E3X-CN21 省配線コネクタ omron(オムロン) 39051731

省配線コネクタ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個種類親コネクタ芯数4線注文コード39051731品番E3X-CN21
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
種類親コネクタ定格電圧(V)50コード長さ(m)2定格電流(A)2.5芯数4線材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート接触抵抗(mΩ)20以下(DC20mV以下、100mA以下)〔アンプユニット本体との接続および隣接コネクタとの接続にて(コードの導体抵抗は除く)〕材質(コンタクト)リン青銅/ニッケル下地金メッキ挿抜耐久(回)50(アンプユニット本体との接続および隣接コネクタとの接続にて)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39051713
2017-12-23
用途: CIJプリンタのセンサ
製造業

プリンタのセンサ増設のために購入
つなぎ方がわからなかったのでオムロンへTelしたところ、丁寧に教えてもらいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする