※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PerkinElmer(パーキンエルマー)
PerkinElmer(パーキンエルマー)の 分溜・分離・抽出・ろ過
PerkinElmer(パーキンエルマー)の クロマトグラフィー製品
PerkinElmer(パーキンエルマー)の カラム
Elite-Wax ETR,30m,0.53mmid,2.00um
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39051758
品番
N9316570
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥116,540
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
長さ:30M
アズワン品番
61-6432-88
使用温度
40 to 220/230
内径(mm)
0.53
膜厚
2.00um