※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PerkinElmer(パーキンエルマー)
PerkinElmer(パーキンエルマー)の 分溜・分離・抽出・ろ過
PerkinElmer(パーキンエルマー)の クロマトグラフィー製品
PerkinElmer(パーキンエルマー)の カラム
Elite-624,30m,0.25mmid,1.40um
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39052126
品番
N9316201
参考基準価格(税別)
¥100,360
販売価格(税込)
¥110,395
販売価格(税別)
¥
100,359
バスケットに入れる
仕様
長さ:30M
アズワン品番
61-6433-28
使用温度
20 to 240
内径(mm)
,0.25
膜厚
1.40um