※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PerkinElmer(パーキンエルマー)
PerkinElmer(パーキンエルマー)の 分溜・分離・抽出・ろ過
PerkinElmer(パーキンエルマー)の クロマトグラフィー製品
PerkinElmer(パーキンエルマー)の カラム
Elite-WAX,30m,0.32mmid,0.25um
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39052284
品番
N9316412
参考基準価格(税別)
¥101,220
販売価格(税込)
¥111,341
販売価格(税別)
¥
101,219
バスケットに入れる
仕様
長さ:30M
アズワン品番
61-6433-44
使用温度
20 to 250
内径(mm)
0.32
膜厚
0.25um