※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PerkinElmer(パーキンエルマー)
PerkinElmer(パーキンエルマー)の 分溜・分離・抽出・ろ過
PerkinElmer(パーキンエルマー)の クロマトグラフィー製品
PerkinElmer(パーキンエルマー)の カラム
Elite-1 ,30m,0.32mmid,1.00um
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39052424
品番
N9316024
参考基準価格(税別)
¥96,120
販売価格(税込)
¥105,731
販売価格(税別)
¥
96,119
バスケットに入れる
仕様
長さ:30M
アズワン品番
61-6433-58
使用温度
-60 to 320/340
内径(mm)
0.32
膜厚
1.00um