画像準備中

シンプルファイバアンプ E3X-SD/NA

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コード長さ(m)2 仕様(相互干渉防止)5台まで/光同期式 注文コード39052474 品番E3X-NA11V 2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,800
この商品はコード長さ・仕様など28種類から選べます 他の種類を見る

簡単・安価なシンプルファイバアンプ

周囲温度(℃)
(動作時)1〜3台連結時/-25〜+55、4〜11台連結時/-25〜+50、 12〜16台連結時/-25〜+45
(保存時)-30〜+70(ただし、氷結、結露しないこと)
種別バー表示&ボリウム設定 種類ファイバアンプ タイプ耐水タイプ 電源電圧(V)DC12〜24±10%、リップル(p-p)10%以下 ヘッド形状 コード長さ(m)2 接続方式コード引き出し タイマ機能タイマなし、OFFディレイタイマ、スイッチ切替式(タイマ時間40ms固定) 付属品取扱説明書 仕様(相互干渉防止)5台まで/光同期式 質量(g)約100(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP66(保護カバー装着時) 出力NPN 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 制御出力(出力形式)NPNオープンコレクタ、(負荷電流)0〜50mA、(残留電圧) (DC)1V以下 (負荷電流50mA以下) 応答時間動作・復帰/各200μs以下(※8台以上連装配置をする場合は、350μs以下となります) 消費電流(mA)40以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)ポリエーテルサルフォン 周囲湿度(%RH)動作時・保存時/各35〜85(ただし、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、 出力短絡保護 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 消費電力(mW)960以下 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ/10000以下、太陽光/20000以下 感度調整8回転エンドレス・ボリウム(インジケータつき) 連結数16台まで(※連結台数により周囲温度仕様が変わります) 光色 光源(発光波長)赤色4元素発光ダイオード(680nm) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39052474 E3X-NA11V 2M 08585062 E3X-NA11V 2M シンプルファイバアンプ E3X-SD/NA omron(オムロン) シンプルファイバアンプ E3X-SD/NA omron(オムロン) 1個 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08585035
2024-07-22
用途:
品物の方向を検知するためのセンサとして利用
井上鋼材株式会社 様

取り扱いがシンプルで精度も高く安心して使えます。説明書通り接続すれば妙な設定もいらず大変楽にセットできスグに役立ちます。

対象商品:
39052553
2021-06-13
用途:
機械部品の代替部品
稲沢SEコンサルタント 様 (サービス業)

他メーカーからの代替部品として使用したがとても満足できた。欲を言えばファイバーのセット販売も関連部品として表記して欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
08585035
2016-10-18
用途:
交換
与野ミシンサービス 様

設定が解りやすく旧モデルと交換でしたが簡単に出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
08585035
2015-12-19
用途:
古い機械の代替えで購入しました。
建設業・工事業

前回、ステーを購入し合わせたんですがロック部分が割れやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする