タイプ
汎用タイプ
バー表示、ボリウム設定
使用周囲温度(℃)
(動作時)1〜3台連結時/-25〜55、4〜11台連結時/-25〜50、12〜16台連結時/-25〜45
(保存時)-30〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲温度(℃)
(動作時)1〜3台連結時/-25〜55、4〜11台連結時/-25〜50、12〜16台連結時/-25〜45
(保存時)-30〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
種類ファイバアンプ
電源電圧(V)DC12〜24±10%、リップル(p-p)10%以下
ヘッド形状角
コード長さ(m)2
接続方式省配線コネクタタイプ
タイマ機能タイマなし、OFFディレイタイマ、スイッチ切替式(タイマ時間40ms固定)
付属品取扱説明書
仕様(相互干渉防止)5台まで/光同期式
質量(g)約55(梱包状態)
保護構造IEC規格 IP50(保護カバー装着時)
出力NPN
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
制御出力オープンコレクタ出力形、負荷電源電圧26.4V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧:1V以下)、入光時ON/しゃ光時ON 切替式
応答時間動作・復帰:各200μs以下
消費電流(mA)電源電圧24V時/消費電流35以下、電源電圧12V時/35以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)ポリカーボネート(PC)
周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、結露しないこと)
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護
耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
消費電力(mW)電源電圧24V時:840以下、電源電圧12V時:420以下
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:10000以下、太陽光:20000以下
感度調整8回転エンドレス・ボリウム(インジケータつき)
動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式
連結数16台まで(※連結台数により周囲温度仕様が変わります)
入出力1出力
光色赤
出力形式NPN
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)624
光源(発光波長)赤色4元素発光ダイオード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h