omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
ファイバセンサ バリューパック E3X-V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39052632
品番
E3X-VD21 2M
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
選定不要でシンプル!すぐに使えるワンパッケージ
アンプの操作もマニュアル要らず
狭い場所にも安心な曲げR1mmの折れないファイバ
種類
ファイバアンプ
電源電圧(V)
DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下
ヘッド形状
角
検出方式
反射型
検出距離(mm)
180
機能
相互干渉防止:5台まで(光同期式)、アンプ連結台数:16台まで(※連結台数により周囲温度仕様が変わります)
付属品
取りつけ金具(形E39-L143)
出力
NPN
制御出力
オープンコレクタ出力形、負荷電源電圧26.4V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧:1.5V以下)、入光時ON/しゃ光時ON 切替式
応答時間
動作・復帰:各200μs以下
消費電力(mW)
960以下(電源電圧24V時:消費電流40mA以下、電源電圧12V時:消費電流80mA以下)
曲げ半径(mm)
1
光色
赤
光源(発光波長)
赤色4元素発光ダイオード(625nm)
検出ヘッドサイズ
M6