omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Z
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
拡散反射形
検出距離(mm)
100(白画用紙100×100)
コード長さ(m)
0.5
注文コード
39052754
品番
E3Z-D61 0.5M
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離・コード長さ
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
タイプ
標準タイプ
電源電圧(V)
DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下
ヘッド形状
角
コード長さ(m)
0.5
検出方式
拡散反射形
検出距離(mm)
100(白画用紙100×100)
付属品
取扱説明書 注. 反射板、取りつけ金具は別売
質量(g)
約30(梱包状態)
保護構造
IEC規格 IP67
出力
NPN
適合規格
RoHS指令適合/CE
表示灯の有り無し
有り
接続方式
コード引き出しタイプ
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
制御出力
負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧:負荷電流10mA未満/1V以下、負荷電流10〜100mA/2V以下)、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式
消費電流(mA)
30以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:-25〜55、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路
電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)
変性ポリアリレート
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
感度調整
単回転ボリウム
指向角(°)
2〜10
表示灯
動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)〔ただし透過形の投光器は電源表示灯(橙色)のみ〕
周囲温度(℃)
動作時:-25〜55、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
応差
検出距離の20%以下
出力形式
NPN
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)
870
光源(発光波長)
赤外発光ダイオード
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
最小検出物体(mm)
-
スポット径(Φmm)
-
応答時間(ms)
動作・復帰:各1以下