※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PerkinElmer(パーキンエルマー)
PerkinElmer(パーキンエルマー)の 分溜・分離・抽出・ろ過
PerkinElmer(パーキンエルマー)の クロマトグラフィー製品
PerkinElmer(パーキンエルマー)の カラム
COL-ELITE-5MS-30M-0.25UM-0.25MM
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39052756
品番
N9316282
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥101,980
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
長さ:30M
アズワン品番
61-6433-92
使用温度
-60 to 330/350
内径(mm)
0.25
膜厚
0.25um