小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Z

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式拡散反射形 検出距離(mm)1000(白画用紙300×300) コード長さ(m)0.5 注文コード39052797 品番E3Z-D62 0.5M
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は検出方式・検出距離・コード長さなど45種類から選べます 他の種類を見る
種類アンプ内蔵型 タイプ標準タイプ 電源電圧(V)DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下 ヘッド形状 コード長さ(m)0.5 検出方式拡散反射形 検出距離(mm)1000(白画用紙300×300) 付属品取扱説明書 注. 反射板、取りつけ金具は別売 質量(g)約30(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP67 出力NPN 適合規格RoHS指令適合/CE 表示灯の有り無し有り 接続方式コード引き出しタイプ 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧:負荷電流10mA未満/1V以下、負荷電流10〜100mA/2V以下)、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 消費電流(mA)30以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25〜55、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)変性ポリアリレート 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整単回転ボリウム 指向角(°)2〜10 表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)〔ただし透過形の投光器は電源表示灯(橙色)のみ〕 周囲温度(℃)動作時:-25〜55、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 応差検出距離の20%以下 出力形式NPN 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)870 光源(発光波長)赤外発光ダイオード 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 最小検出物体(mm)- スポット径(Φmm)- 応答時間(ms)動作・復帰:各1以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06862134
2024-09-09
用途:
機械メンテナンス
製造業

トラブルで急ぎで必要になっても
業者なら3日ほど要しますが
朝注文すれば大体翌日には届くので助かります。

対象商品:
06862143
2016-08-15
用途:
機械のメンテナンス

機械部品の交換予備として使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする