E3Z-D81-M1J 0.3M 小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Z omron(オムロン) 39052894

小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Z

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個検出方式拡散反射形検出距離(mm)100(白画用紙100×100)コード長さ(m)0.3注文コード39052894品番E3Z-D81-M1J 0.3M
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
種類アンプ内蔵型タイプ標準タイプ電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下ヘッド形状コード長さ(m)0.3検出方式拡散反射形検出距離(mm)100(白画用紙100×100)付属品取扱説明書 注. 反射板、取りつけ金具は別売質量(g)約20(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力PNP適合規格RoHS指令適合/CE表示灯の有り無し有り接続方式M12標準コネクタ中継タイプ材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧:負荷電流10mA未満/1V以下、負荷電流10~100mA/2V以下)、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式消費電流(mA)30以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム指向角(°)2~10表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)〔ただし透過形の投光器は電源表示灯(橙色)のみ〕周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)応差検出距離の20%以下出力形式PNP耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)870光源(発光波長)赤外発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h最小検出物体(mm)-スポット径(Φmm)-応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06862134
2024-09-09
用途: 機械メンテナンス
製造業

トラブルで急ぎで必要になっても
業者なら3日ほど要しますが
朝注文すれば大体翌日には届くので助かります。

対象商品 : 06862143
2016-08-15
用途: 機械のメンテナンス

機械部品の交換予備として使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする