種類アンプ内蔵型
タイプ標準タイプ
電源電圧(V)DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下
ヘッド形状角
コード長さ(m)-
検出方式拡散反射形
検出距離(mm)1000(白画用紙300×300)
付属品取扱説明書 注. 反射板、取りつけ金具は別売
質量(g)約20(梱包状態)
保護構造IEC規格 IP67
出力PNP
適合規格RoHS指令適合/CE
表示灯の有り無し有り
接続方式M8コネクタ中継タイプ
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧:負荷電流10mA未満/1V以下、負荷電流10〜100mA/2V以下)、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式
消費電流(mA)30以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-30〜55、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護
耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)変性ポリアリレート
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
感度調整単回転ボリウム
指向角(°)2〜10
表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)〔ただし透過形の投光器は電源表示灯(橙色)のみ〕
周囲温度(℃)動作時:-30〜55、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
応差検出距離の20%以下
出力形式PNP
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)870
光源(発光波長)赤外発光ダイオード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
最小検出物体(mm)-
スポット径(Φmm)-
応答時間(ms)動作・復帰:各1以下