omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
アンプ内蔵形光電センサ(溝型タイプ) E3Z-G
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コード長さ(m)
2
出力形式
NPN
注文コード
39052991
品番
E3Z-G61 2M
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥15,268
販売価格(税別)
¥
13,880
バスケットに入れる
この商品は
コード長さ・出力形式
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
周囲温度(℃)
動作時:-25〜55
保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
種類
アンプ内蔵型
電源電圧(V)
DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下
ヘッド形状
溝
コード長さ(m)
2
検出方式
溝型
検出対象
不透明体
検出距離(mm)
25(溝幅)
接続方式
コード引き出しタイプ
付属品
取扱説明書
質量(g)
約65(梱包状態)
保護構造
IEC規格 IP64
出力
NPN
標準検出物体(mm)
Φ1.5以上の不透明体
材質(ケース)
ABS
制御出力
負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)オープンコレクタ出力形(NPN出力)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切換式
消費電流(mA)
25以下
絶縁抵抗(MΩ)
リード線一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:-25〜55、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路
電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
表示灯
動作表示灯(橙色)
光色
赤外線
出力形式
NPN
耐電圧(V/min)
リード線一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)
940
光軸数
1光軸
光源(発光波長)
赤外発光ダイオード
衝撃(耐久)(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答時間(ms)
動作・復帰:各1以下