アンプ内蔵形光電センサ(溝型タイプ) E3Z-G

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コード長さ(m)2 出力形式PNP 注文コード39053052 品番E3Z-G82 2M
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はコード長さ・出力形式など16種類から選べます 他の種類を見る
周囲温度(℃)
動作時:-25〜55
保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
種類アンプ内蔵型 電源電圧(V)DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下 ヘッド形状 コード長さ(m)2 検出方式溝型 検出対象不透明体 検出距離(mm)25(溝幅) 接続方式コード引き出しタイプ 付属品取扱説明書 質量(g)約65(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP64 出力PNP 標準検出物体(mm)Φ1.5以上の不透明体 材質(ケース)ABS 制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)オープンコレクタ出力形(NPN出力)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切換式 消費電流(mA)40以下 絶縁抵抗(MΩ)リード線一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25〜55、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 表示灯動作表示灯(橙色) 光色赤外線 出力形式PNP 耐電圧(V/min)リード線一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)940 光軸数2光軸 光源(発光波長)赤外発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答時間(ms)動作・復帰:各1以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする