omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ(距離設定形) E3Z-LT/LR/LL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
距離設定形
検出距離(mm)
25〜300(白紙100)、25〜100(黒紙100)
注文コード
39053174
品番
E3Z-LL63 2M
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
E3Zの進化形。すぐれた品質・安心感はそのままに次世代センシングの扉を開くE3Zレーザ。
レーザクラス1(JIS IEC)で安全、安心
周囲温度(℃)
動作時:-10〜+55
保存時:-25〜+70(ただし、氷結、結露しないこと)
種類
アンプ内蔵型
電源電圧(V)
DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下
ヘッド形状
角
センサ形状
角形
コード長さ(m)
2
検出方式
距離設定形
検出対象
不透明体
検出距離(mm)
25〜300(白紙100)、25〜100(黒紙100)
接続方式
コード引き出しタイプ
質量(g)
約65(梱包状態)
保護構造
IEC規格 IP67
出力
NPN
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
制御出力
負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下、オープンコレクタ出力、出力残留電圧:1V以下(負荷電流 10mA未満の場合)、2V以下(負荷電流 10〜100mA未満の場合)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替方式
消費電流(mA)
30以下
スポット径
投光:Φ0.5mm(300mmにて)
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:-10〜55、保存時:-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路
電源逆接続保護/負荷短絡保護/相互干渉防止機能/出力逆接続保護
設定距離(mm)
40〜300(白紙□100)、40〜160(黒紙□100)
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)
変性ポリアリレート
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
感度調整
5回転エンドレスボリウム
表示灯
動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)(ただし透過形の投光器は電源表示灯(橙色)のみ)
応差
設定距離の5%以下
光色
赤
応答性
高速応答
出力形式
NPN
誤差
白黒:5%(距離 100mm)
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)
655
光源(発光波長)
赤色LD JISクラス1 IEC Class1 FDA Class1
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
最小検出物体(mm)
Φ0.2ピンゲージ(ステンレス)(300mmにて)
スポット径(Φmm)
投光:0.5(300mmにて)
応答時間(ms)
動作・復帰:各0.5以下