レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ(距離設定形) E3Z-LT/LR/LL

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式距離設定形 検出距離(mm)25〜300(白紙100)、25〜100(黒紙100) 注文コード39053192 品番E3Z-LL68
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は検出方式・検出距離など15種類から選べます 他の種類を見る

E3Zの進化形。すぐれた品質・安心感はそのままに次世代センシングの扉を開くE3Zレーザ。
レーザクラス1(JIS IEC)で安全、安心

周囲温度(℃)
動作時:-10〜+55
保存時:-25〜+70(ただし、氷結、結露しないこと)
種類アンプ内蔵型 電源電圧(V)DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下 ヘッド形状 センサ形状角形 コード長さ(m)- 検出方式距離設定形 検出対象不透明体 検出距離(mm)25〜300(白紙100)、25〜100(黒紙100) 接続方式M8コネクタタイプ 質量(g)約20(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP67 出力NPN 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下、オープンコレクタ出力、出力残留電圧:1V以下(負荷電流 10mA未満の場合)、2V以下(負荷電流 10〜100mA未満の場合)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替方式 消費電流(mA)30以下 スポット径投光:Φ0.5mm(300mmにて) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-10〜55、保存時:-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護/負荷短絡保護/相互干渉防止機能/出力逆接続保護 設定距離(mm)40〜300(白紙□100)、40〜160(黒紙□100) 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)変性ポリアリレート 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整5回転エンドレスボリウム 表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)(ただし透過形の投光器は電源表示灯(橙色)のみ) 応差設定距離の5%以下 光色 応答性高速応答 出力形式NPN 誤差白黒:5%(距離 100mm) 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)655 光源(発光波長)赤色LD JISクラス1 IEC Class1 FDA Class1 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 最小検出物体(mm)Φ0.2ピンゲージ(ステンレス)(300mmにて) スポット径(Φmm)投光:0.5(300mmにて) 応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする