3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PerkinElmer(パーキンエルマー)
PerkinElmer(パーキンエルマー)の 分溜・分離・抽出・ろ過
PerkinElmer(パーキンエルマー)の クロマトグラフィー製品
PerkinElmer(パーキンエルマー)の カラム
Elite-5ms,20m,0.18mmid,0.18um
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39053219
品番
N9316276
参考基準価格(税別)
¥83,300
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
値下げ
¥
82,980
バスケットに入れる
仕様
長さ:20M
アズワン品番
61-6434-40
使用温度
-60 to 325/340
内径(mm)
0.18
膜厚
0.18um