omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
レーザタイプ小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z-LT/LR/LL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
透過形
検出対象
不透明体
コード長さ(m)
-
注文コード
39053436
品番
E3Z-LT86
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出対象・コード長さ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
周囲温度(℃)
動作時:-10〜55
保存時:-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
種類
アンプ内蔵型
電源電圧(V)
DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下
ヘッド形状
角
センサ形状
角形
コード長さ(m)
-
検出方式
透過形
検出対象
不透明体
接続方式
M8コネクタタイプ
付属品
取扱説明書 注:反射板、取りつけ金具は別売
質量(g)
約30(梱包状態)
形式
投光器+受光器
保護構造
IEC規格 IP67
出力
PNP
標準検出物体(mm)
Φ12以上の不透明体
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
制御出力
負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下、オープンコレクタ出力
消費電流(mA)
35以下(投光器:15以下、受光器:20以下)
スポット径
投光:Φ5mm(3mにて)
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:-10〜55、保存時:-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路
電源逆接続保護/負荷短絡保護/出力逆接続保護
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)
変性ポリアリレート
検出距離(m)
60
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
感度調整
単回転ボリウム
指向角(°)
受光器:3〜15
表示灯
動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)
出力切替
入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替方式
光色
赤
応答性
標準
出力形式
PNP
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)
655
光源(発光波長)
赤色LD JISクラス1 IEC Class1 FDA Class1
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
残留電圧(V)
出力:残留電圧1以下(負荷電流10mA未満の場合)、残留電圧2以下(負荷電流10〜100mA未満の場合)
衝撃(耐久)(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
最小検出物体(mm)
Φ6不透明体(3mにて)
スポット径(Φmm)
投光:5(3mにて)
応答時間(ms)
動作・復帰:各1以下