omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
透明体検出(PETボトル検出)・小型光電センサ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コード長さ(m)
2
保護構造
IEC60529規格 IP67
出力形式
PNP出力
注文コード
39053497
品番
E3ZM-B81-C 2M
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
コード長さ・保護構造・出力形式
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
周囲温度(℃)
動作時:-40〜+60
保存時:-40〜+70(ただし、氷結、結露しないこと)
種類
アンプ内蔵型
電源電圧(V)
DC10〜30 リップル(p-p)10%含む
ヘッド形状
角
検出方式
回帰反射形(MSR機能付き)
検出対象
透明体
検出距離(mm)
100〜500(形E39-RP1使用時)
接続方式
コード引き出しタイプ
付属品
取扱説明書、専用反射板
質量(g)
約85(梱包状態)
保護構造
IEC60529規格 IP67
出力
PNP
コード長さ(m)
2
標準検出物体(mm)
透明丸型PETボトル500m(l Φ65)
材質(ケース)
SUS316L
制御出力
負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:-40〜60、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ケーブル)
塩化ビニル
周囲湿度(%RH)
動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路
電源逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)
メタクリル樹脂
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
感度調整
ティーチング方式
指向角(°)
本体:3〜10、反射板:30
動作モード
入光時ON/しゃ光時ON、ケーブル切替方式
表示灯
動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色)
光色
赤
出力形式
PNP出力
消費電流
450以下(電源電圧30V時 消費電流15mA以下)
材質(ボタン)
フッ素ゴム
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)
650
光源(発光波長)
赤色LED
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
検出光
-
衝撃(耐久)(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(表示部)
ポリエーテルサルフォン
応答時間(ms)
動作・復帰:各1以下
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。