※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PerkinElmer(パーキンエルマー)
PerkinElmer(パーキンエルマー)の 分溜・分離・抽出・ろ過
PerkinElmer(パーキンエルマー)の クロマトグラフィー製品
PerkinElmer(パーキンエルマー)の カラム
Elite-Wax ETR,15m,0.32mmid,1.00um
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39053499
品番
N9316554
参考基準価格(税別)
¥72,770
販売価格(税込)
¥80,046
販売価格(税別)
¥
72,769
バスケットに入れる
仕様
長さ:15M
アズワン品番
61-6434-68
使用温度
40 to 240/250
内径(mm)
0.32
膜厚
1.00um