E3ZM-CD62 2M 耐油・堅牢・小型光電センサ(拡散反射形) E3ZM-C omron(オムロン) 39053515 E3ZM-CD62 2M 耐油・堅牢・小型光電センサ(拡散反射形) E3ZM-C omron(オムロン) 39053515

耐油・堅牢・小型光電センサ(拡散反射形) E3ZM-C

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式拡散反射形 注文コード39053515 品番E3ZM-CD62 2M
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は検出方式など7種類から選べます 他の種類を見る

自動車・工作機業界向け光電センサ
耐油・堅牢性に優れたステンレスボディ

周囲温度(℃)
動作時:-25〜+55
保存時:-40〜+70(ただし、氷結、結露しないこと)
種類アンプ内蔵型 電源電圧(V)DC10〜30 リップル(p-p)10%含む ヘッド形状 コード長さ(m)2 検出方式拡散反射形 検出対象白画用紙 検出距離(mm)1000(白画用紙300×300) 接続方式コード引き出しタイプ 質量(g)約90(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP67(社内規格 耐油)、DIN40050-9規格 IP69K 出力NPN 検出距離白画用紙300×300mm: 1m 材質(ケース)SUS316L 光源赤外発光ダイオード (870 nm) 制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 応答時間動作・復帰:各1ms以下 消費電流(mA)25以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(ケーブル)耐油塩化ビニル 周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx)受光面照度、白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整単回転ボリウム 表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)(※ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ) 応差検出距離の20%以下 光色赤外線 光源(発光波長)赤外発光ダイオード(860nm) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする