omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
耐油・堅牢・小型光電センサ(拡散反射形) E3ZM-C
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
拡散反射形
注文コード
39053524
品番
E3ZM-CD62-M1TJ 0.3M
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
自動車・工作機業界向け光電センサ
耐油・堅牢性に優れたステンレスボディ
周囲温度(℃)
動作時:-25〜+55
保存時:-40〜+70(ただし、氷結、結露しないこと)
種類
アンプ内蔵型
電源電圧(V)
DC10〜30 リップル(p-p)10%含む
ヘッド形状
角
コード長さ(m)
0.3
検出方式
拡散反射形
検出対象
白画用紙
検出距離(mm)
1000(白画用紙300×300)
接続方式
M12コネクタ中継タイプ
質量(g)
約50(梱包状態)
保護構造
IEC規格 IP67(社内規格 耐油)、DIN40050-9規格 IP69K
出力
NPN
検出距離
白画用紙300×300mm: 1m
材質(ケース)
SUS316L
光源
赤外発光ダイオード (870 nm)
制御出力
負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式
応答時間
動作・復帰:各1ms以下
消費電流(mA)
25以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
材質(ケーブル)
耐油塩化ビニル
周囲湿度(%RH)
動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路
電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)
メタクリル樹脂
使用周囲照度(Lx)
受光面照度、白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
感度調整
単回転ボリウム
表示灯
動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)(※ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ)
応差
検出距離の20%以下
光色
赤外線
光源(発光波長)
赤外発光ダイオード(860nm)
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向 3回
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。