omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
耐油・堅牢・小型光電センサ(反射形) (距離固定)E3ZM-C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
BGS反射形(距離固定)
検出距離(mm)
10〜200(白画用紙100×100)
コード長さ(m)
0.3
注文コード
39053542
品番
E3ZM-CL64H-M1TJ 0.3M
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離・コード長さ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
自動車・工作機業界向け光電センサ 耐油・堅牢性に優れたステンレスボディ
周囲温度(℃)
動作時:-25〜+55
保存時:-40〜+70(ただし、氷結、結露しないこと)
種類
アンプ内蔵型
電源電圧(V)
DC10〜30 リップル(p-p)10%含む
ヘッド形状
円
コード長さ(m)
0.3
検出方式
BGS反射形(距離固定)
検出距離(mm)
10〜200(白画用紙100×100)
検出対象
白画用紙
接続方式
M12コネクタ中継タイプ
質量(g)
約50(梱包状態)
保護構造
IEC規格 IP67
出力
NPN
材質(シール)
フッ素ゴム
材質(ケース)
SUS316L
制御出力
負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式
消費電流(mA)
25以下
スポット径
投光:Φ18mm(検出距離200mm時)
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:-25〜55、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ケーブル)
耐油塩化ビニル
周囲湿度(%RH)
動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路
電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)
メタクリル樹脂
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
反射率特性(白黒誤差)
検出距離の20%以下
表示灯
動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)
応差
検出距離の20%以下
光色
赤
出力形式
NPN
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)
660
光源(発光波長)
赤色発光ダイオード
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
スポット径(Φmm)
投光:18(検出距離200mm時)
応答時間(ms)
動作・復帰:各1以下
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。