E3ZM-CT62B 2M 耐油・堅牢・小型光電センサ(透過形)E3ZM-C omron(オムロン) 39053594 E3ZM-CT62B 2M 耐油・堅牢・小型光電センサ(透過形)E3ZM-C omron(オムロン) 39053594

耐油・堅牢・小型光電センサ(透過形)E3ZM-C

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式透過形 コード長さ(m)2 保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K 注文コード39053594 品番E3ZM-CT62B 2M
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は検出方式・コード長さ・保護構造など26種類から選べます 他の種類を見る
周囲温度(℃)
動作時:-25〜+55
保存時:-40〜+70(ただし、氷結、結露しないこと)
種類アンプ内蔵型 電源電圧(V)DC10〜30 リップル(p-p)10%含む ヘッド形状 コード長さ(m)2 検出方式透過形 検出対象不透明体 接続方式コード引き出しタイプ 出力NPN 質量(g)約150(梱包状態) 品名- 保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K 標準検出物体(mm)Φ12以上の不透明体 材質(ケース)SUS316L 制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)/オープンコレクタ出力形/入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 消費電流(mA)投・受光器:各20以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25〜55、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル)耐油塩化ビニル 周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)メタクリル樹脂 検出距離(m)20 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整単回転ボリウム 指向角(°)投・受光器:各3〜15(投・受光器間距離:定格距離) 表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ] 光色オレンジ 出力形式NPN 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)615 光源(発光波長)オレンジ色発光 ダイオード 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 検出光拡散光 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答時間(ms)動作・復帰:各2以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする