omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
カラーマーク検出・小型光電センサ(マークセンサ)(拡散反射)E3ZM-V
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コード長さ(m)
2
出力形式
NPN
注文コード
39053673
品番
E3ZM-V61 2M
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
コード長さ・出力形式
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色差判別性能を向上、白色LED+RGB信号処理
周囲温度(℃)
動作時:-40〜+60
保存時:-40〜+70(ただし、氷結、結露しないこと)
種類
アンプ内蔵型
電源電圧(V)
DC10〜30 リップル(p-p)10%含む
検出方式
拡散反射形(マーク検出)
検出距離(mm)
12±2
コード長さ(m)
2
ヘッド形状
角
接続方式
コード引き出しタイプ
質量(g)
約85(梱包状態)
保護構造
IEC60529規格 IP67/DIN40050-9規格 IP69K
出力
NPN
材質(ケース)
SUS316L
入力
(リモートコントロール)ON時:0Vに短絡または1.5V以下(流出電流1mA以下)、OFF時:OPENまたはVcc-1.5V〜Vcc(漏れ電流0.1mA以下)
制御出力
負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力
応答時間
動作・復帰:各50μs以下
スポット径
投光:Φ2mm以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:-40〜60、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ケーブル)
塩化ビニル
周囲湿度(%RH)
動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路
電源逆接続保護、負荷短絡保護、出力逆接続保護
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)
メタクリル樹脂
消費電力(mW)
600以下(電源電圧30V時 消費電流20mA以下)
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
感度調整
ティーチング方式
動作モード
ティーチング順序で設定
表示灯
動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色)
光色
白
出力形式
NPN
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)
450〜700
光源(発光波長)
白色LED
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
スポット径(Φmm)
投光:2以下
注意
※-25℃以下では、コードを屈曲させないでください。