E3ZM-V81 2M カラーマーク検出・小型光電センサ(マークセンサ)(拡散反射)E3ZM-V omron(オムロン) 39053682 E3ZM-V81 2M カラーマーク検出・小型光電センサ(マークセンサ)(拡散反射)E3ZM-V omron(オムロン) 39053682 E3ZM-V81 2M カラーマーク検出・小型光電センサ(マークセンサ)(拡散反射)E3ZM-V omron(オムロン) 39053682

カラーマーク検出・小型光電センサ(マークセンサ)(拡散反射)E3ZM-V

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 コード長さ(m)2 出力形式PNP 注文コード39053682 品番E3ZM-V81 2M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はコード長さ・出力形式など6種類から選べます 他の種類を見る

色差判別性能を向上、白色LED+RGB信号処理

周囲温度(℃)
動作時:-40〜+60
保存時:-40〜+70(ただし、氷結、結露しないこと)
種類アンプ内蔵型 電源電圧(V)DC10〜30 リップル(p-p)10%含む 検出方式拡散反射形(マーク検出) 検出距離(mm)12±2 コード長さ(m)2 ヘッド形状 接続方式コード引き出しタイプ 質量(g)約85(梱包状態) 保護構造IEC60529規格 IP67/DIN40050-9規格 IP69K 出力PNP 材質(ケース)SUS316L 入力(リモートコントロール)ON時:0Vに短絡または1.5V以下(流出電流1mA以下)、OFF時:OPENまたはVcc-1.5V〜Vcc(漏れ電流0.1mA以下) 制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力 応答時間動作・復帰:各50μs以下 スポット径投光:Φ2mm以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-40〜60、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル)塩化ビニル 周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護、出力逆接続保護 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)メタクリル樹脂 消費電力(mW)600以下(電源電圧30V時 消費電流20mA以下) 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整ティーチング方式 動作モードティーチング順序で設定 表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色) 光色 出力形式PNP 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)450〜700 光源(発光波長)白色LED 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h スポット径(Φmm)投光:2以下
注意
※-25℃以下では、コードを屈曲させないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39053673
2013-02-15
用途:
ラベルの検出

海外製センサとの交換のため使用しました。本品は超小型なので取付が非常に楽でした。設定はテイーチングにより簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする