周囲温度(℃)動作時:-25~+55
保存時:-40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
種類アンプ内蔵型電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下ヘッド形状角コード長さ(m)2検出対象不透明体検出距離(mm)100~4000 (反射板E39-R1S使用時)、100~3000(形E39-R1使用時)検出方式回帰反射型接続方式コード引き出しタイプ機能光量切替機能質量(g)約65(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力PNP標準検出物体(mm)Φ75以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下、残留電圧:負荷電流10mA未満/1V以下、負荷電流10~100mA/2V以下、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式応答時間1ms以下消費電流(mA)30以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム指向角(°)2~10表示灯動作表示灯(橙色)、動作表示灯(橙色)光色赤光源(発光波長)赤色発光ダイオード(660nm)耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回