3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PerkinElmer(パーキンエルマー)
PerkinElmer(パーキンエルマー)の 分溜・分離・抽出・ろ過
PerkinElmer(パーキンエルマー)の クロマトグラフィー製品
PerkinElmer(パーキンエルマー)の カラム
Elite-1 ,15m,0.53mmid,0.15um
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39053806
品番
N9316045
参考基準価格(税別)
¥76,350
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
値下げ
¥
75,980
バスケットに入れる
仕様
長さ:15M
アズワン品番
61-6435-01
使用温度
-60 to 320/340
内径(mm)
0.53
膜厚
0.15um