入力電圧(V)
DC22.5〜24:投光オフ(ソース電流:3mA以下)
開放または0〜2.5:投光オン(漏れ電流:0.1mA以下)
適合規格
センサ単体:IEC60947-5-3(PDF-D)、EN954-1(カテゴリ1)
セーフティコントローラと接続して使用:IEC(EN)61496-1 Type2 ESPE 、IEC(prEN)61496-2 Type2 AOPD、EN954-1(カテゴリ2)
消費電流(mA)
投光器:15以下
受光器:20以下
耐衝撃性
動作限界:100m/s2 X、Y、Z各方向1000回
耐久:500m/s2 X、Y、Z各方向3回
表示灯
投光器:橙/投光表示
受光器:橙/動作表示、緑/安定表示
耐振動(Hz)
動作限界:10〜55 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向50min
耐久:10〜55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
検出方式透過形
検出距離(m)0.2〜3(赤色光)
接続方式コード引出しタイプ(2m)
出力PNP出力
レンズ径(Φmm)6.7/9
標準検出物体(mm)Φ18以上の不透明
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
電源電圧(V)DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下
光源赤色発光ダイオード
制御出力PNPトランジスタ出力負荷電流:100mA以下オフ状態電流:0.5mA以下最小使用電流:1mA出力残留電圧1V以下(負荷電流10mA未満の場合)出力残留電圧2V以下(負荷電流10〜100mA以下の場合)(コード延長による電圧降下を除く)
応答時間安定入光時:1.0ms(ただし、形E3ZS単体)
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露なきこと)
保護回路電源・出力逆接続保護、負荷短絡保護
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
出力動作入光時ON
周囲温度(℃)動作時:-10〜+55、保存時:-10〜+70(ただし、氷結、結露なきこと)
開き角度(度)有効開口角(EAA):±5(3mにおいて)
テスト機能外部テスト(テスト入力による投光停止機能)
耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz
発光波長(nm)660
立ち上がり時間(s)電源投入後0.1