曜日別特売
E3Z-T61 5M 小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z omron(オムロン) 39053892

小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個検出方式透過型(投光器+受光器)検出距離(mm)15000検出対象不透明体注文コード39053892品番E3Z-T61 5M
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード

セット内容投光器+受光器検出対象不透明体タイプ標準タイプヘッド形状検出方式透過型(投光器+受光器)接続方式コード引き出しタイプ検出距離(mm)15000コード長さ(m)5電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下付属品取扱説明書 注. 反射板、取りつけ金具は別売質量(g)約250(梱包状態)種類アンプ内蔵型保護構造IEC規格 IP67出力NPN適合規格RoHS指令適合表示灯の有り無し有り標準検出物体(mm)Φ12以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)、オープンコレクタ出力形(NPN出力)入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切換式)応答時間動作・復帰:各1ms以下光源(投光波長)赤外発光ダイオード(870nm)消費電流(mA)35以下(投光器15以下、受光器20以下)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下 太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム指向角(°)投・受光器:各3~15表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)〔ただし透過形の投光器は電源表示灯(橙色)のみ〕周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)光色赤外線出力形式NPN耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)870光源(発光波長)赤外発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
注意
※反射板、取り付け金具は別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: 機械のメンテナンス、故障時などの交換
マルスギ株式会社製造業

メーカー品で信頼性高い。
要望としては、センサーの取付金具及び取付ネジを、セットにしてほしい。
長期にわたって使用した後での交換が大半であるため、ネジや取付金具にも不具合が生じているので・・・・

対象商品 : 39053883
2025-07-12
用途: 家の出入口に使用
有限会社富里総合機械その他業種

小型で出入りする方々に、わかりずらく、防犯ブザーと、連携させて、役立っています。

対象商品 : 39053917
2021-09-18
用途: 機械のセンサー取付
建設業・工事業

小型で、狭いところにも取り付けできて、満足しています。

対象商品 : 39053883
2022-01-06
用途: パーツカウント
有限会社リンテック

動作しない
初期スポイルだと思う
別のものを買い直した

対象商品 : 35099933
2021-02-20
用途: 車庫照明の自動点灯回路
電気・ガス・熱供給・水道業

以前から使用している機種で、動作も安定しており小型で使いやすい。

対象商品 : 35099933
2018-11-16
用途: 通過センサーに使ってます。
木下電機

応答距離が長く動作表示も上からだけでなく前からも見やすいのがよい。

対象商品 : 39053892
2017-02-22
用途: 30才の機械の、光電管と交換
光進産業建設業・工事業

形が、全く違うため取付にてこずりました。投光器の、ビームが細いので、干渉しにくくよいです。

2が参考にしています
対象商品 : 06862177
2014-02-15
用途: 盗難防止、車の車庫入れ後進時の停止位置合図
池沢鉄工所

小型にまとまっていて扱いやすい、電源が100Vで使えるものが、ほしかったがモノタロさんのカタログにはみあたらなかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする