※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PerkinElmer(パーキンエルマー)
PerkinElmer(パーキンエルマー)の 分溜・分離・抽出・ろ過
PerkinElmer(パーキンエルマー)の クロマトグラフィー製品
PerkinElmer(パーキンエルマー)の カラム
Elite-WAX,15m,0.53mmid,1.00um
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39054068
品番
N9316425
参考基準価格(税別)
¥65,280
販売価格(税込)
¥71,807
販売価格(税別)
¥
65,279
バスケットに入れる
仕様
長さ:15M
アズワン品番
61-6435-28
使用温度
20 to 240/250
内径(mm)
0.53
膜厚
1.00um