小型超音波センサ E4E2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39054197 品番E4E2-TS50C1 2M
参考基準価格(税別)¥45,500 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

透明フィルム、透明ビン、ペットボトルなどを安定検出できる
小型アンプ内蔵タイプ
小型コンベアラインにも設置が容易
検出余裕度が確認できる安定表示灯付

周囲温度(℃)
動作時:0〜+50
保存時:-10〜+55
(ただし、氷結、結露しないこと)
種類超音波センサ 電源電圧(V)DC24 リップル(p-p)10%以下 コード長さ(m)2 検出距離(mm)500 接続方式コード引き出し 付属品取りつけ金具(ねじ付)、調整用ドライバ 質量(g)約160(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP64 出力NPNオープンコレクタ/NO 標準検出物体(mm)SPCC板 40×40×2 材質(ケース)ABS樹脂 制御出力NPNオープンコレクタ、負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下) 消費電流(mA)〈送波器〉形E4E2-TS50TC1:25以下(DC24V時)、〈受波器〉形E4E2-TS50RC1:15以下(DC24V時) 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:100以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH)動作、保存時:35〜85(ただし結露しないこと) 保護回路出力短絡保護 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 3h 使用電圧範囲(V)21.6〜26.4V 応答周波数(Hz)20以下 表示灯〈送波器〉電源表示(赤色)、〈受波器〉動作表示灯(赤色)、入音余裕表示(緑色) 耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC1500 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 各3回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする