温度調節器(デジタル調節計)形E5AK/E5AK-T用制御出力ユニット

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別電圧出力(SSR駆動用) 種類制御出力ユニット、オン・オフ、電圧 出力形式PNPタイプ(短絡保護回路付き) 注文コード39055667 品番E53-Q4
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は種別・種類・出力形式など9種類から選べます 他の種類を見る
種別電圧出力(SSR駆動用) 適合機種E5AK/E5AK-T 種類制御出力ユニット、オン・オフ、電圧 定格DC24V 20mA 分解能- 出力形式PNPタイプ(短絡保護回路付き)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする