omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の 温度調節器(デジタル調節計)
omron(オムロン)の 温度調節器その他関連用品
USB-シリアル変換ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39055773
品番
E58-CIFQ1
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
パソコンのUSBポートと形EJ1、形E5CN/E5AN/E5EN(新タイプ)を接続し、温度調節器のパラメータ設定などを簡単に行えます。
コネクタ仕様
パソコン側:USB(タイプAプラグ)
温度調節器側:シリアル
電圧(V)
DC5
電源
バスパワー(USBホストコントローラから供給)
適合
(ソフトウェア)Thermo Mini、CX-Thermo Ver.3.0以上
伝送速度(bps)
38400
対応機種
形EJ1、形E5CN/形E5AN/形E5ENシリーズ(新タイプ)
対応OS
Windows 2000/XP/Vista
質量(g)
約100
規格
(USBI/F)USB Specification 1.1準拠
消費電流(mA)
70
使用周囲温度(℃)
0〜+55(ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度
相対湿度10〜80%(ただし、結露しないこと)
保存温度範囲(℃)
-20〜+60(ただし、結露または氷結しないこと)
注意
※形E5CN/形E5AN/形E5EN旧タイプには対応しておりません。