適合EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2、過電圧カテゴリU、ロイド規格
電源電圧(V)AC100〜240
入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧
表示3段表示 内容:PV/SV/MV、PV/SV/バンクNo.または残りソーク時間
リレー出力1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA
温度入力タイプ熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLU/白金測温抵抗体:Pt100、JPt100
機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障、ヒータ過電流検出機能含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、温度入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、制御出力ON/OFF回数カウント機能、開平演算機能、操作量変化率リミット、PV/SVのステータス表示機能、簡易プログラム機能、冷却係数自動調整機能等
リセットマニュアルリセット値/0.0〜100.0%(0.1%単位)
仕様簡易演算:【演算式数】最大8、【演算】論理演算/以下の4パターンのいずれかを選択可能。各接点の反転あり、(A and B)or(C and D)、(A or C)and(B or D)、A or B or C or D、A and B and C and D(A、B、C、Dは入力4点)、ディレー/上記論理演算結果にオンディレーまたはオフディレー可能。(設定時間/0〜9999秒または0〜9999分)、出力反転/可能、【出力】1演算式当たり内部補助リレー1点、【内部補助リレーの割付】内部補助リレー(簡易演算結果 最大8点を以下に割付可能。補助出力、制御出力、動作指令(イベント入力として割付)のいずれか
オプション単相または三相ヒータ用断線・SSR故障・過電流検出機能
寸法(mm)96×96
質量(g)本体/約310、取りつけ具/約100
使用温度範囲(℃)-10〜55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:-10〜50
規格(認証)UL61010-1、CSA C22.2 No.1010-1
保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
消費電力(W)-
制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御
精度RSP入力/(±0.2%FS)±1ディジィット以下
ケース色黒
出力点数2
文字高(mm)PV:15.8、SV:9.5、MV:6.8
設定方式前面キーによるデジタル設定、またはRSP入力
保存温度(℃)-25〜65(結露、氷結しないこと)
制御出力出力ユニット方式
通信方式-
入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HBを接続する際は、1:1接続でご使用ください)
指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能)、3段表示 内容:PV/SV/MV、PV/SV/バンクNo.または残りソーク時間、PV、SVとも5桁 MVは4桁
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10〜+50
消費電力(VA)12
指示精度熱電対:(指示値の±0.1%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、K(-200〜1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジィット以下。Bの400℃以下は規定なし。Bの400〜800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジィット以下。Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジィット以下。PLUは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.1%または±0.5℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:±0.1%FS±1ディジィット以下、CT入力:±5%FS±1ディジィット以下
保護機能不揮発性メモリ(書込回数:100万回)
熱電対(指示値の±0.1%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、K(-200〜1300℃レンジ)、T・N(-100℃以下)、U、L/±2℃±1ディジィット以下、B(400℃以下)/規定なし、B(400〜800℃)/±3℃以下、R・S(200℃以下)/±3℃±1ディジィット以下、W/(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジィット以下、PLU/(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下
電圧の影響熱電対入力(R、S、B、W、PLU):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下、Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:(±1%FS)±1ディジィット以下
耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸方向 各3回
使用周囲湿度相対湿度25〜85%
EMC規格EMI:EN61326、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN55011 Group1 classA、EMS:EN61326、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN61000-4-6、サージイミュニティ:EN61000-4-5、電源周波数磁界イミュニティ:EN61000-4-8、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11
温度の影響熱電対入力(R、S、B、W、PLU):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下、Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:(±1%FS)±1ディジィット以下
許容電圧変動範囲:電源電圧の85〜110%
入力電流(mA)RSP入力/4〜20(入力インピーダンス150Ω±10%)
バンク数8
積分時間(I)0.0〜3240.0s(0.1s単位)
微分時間(D)0.0〜3240.0s(0.1s単位)
信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)
警報設定-19999〜32400(小数点位置は入力種別による)
制御モード標準または加熱冷却制御
バンク切替機能ローカルSP、警報設定値、PID組No.(PID定数、操作量リミット上下限など)
設定ツールCX-Thermo Ver.4.0以上
耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
アナログ入力電流入力:4〜20mA、0〜20mA/電圧入力:1〜5V、0〜5V、0〜10V
伝送出力1点
衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回
衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回
制御リレー出力-
調節感度温度入力:0.1〜3240.0℃または °F(0.1℃または °F単位)、アナログ入力:0.01〜99.99%F S(0.01%FS単位)
サンプリング周期(ms)(入力)60
使用周囲湿度(%RH)相対湿度25〜85
振動(誤動作)Hz10〜55 20m/s2 3軸方向 10min
振動(耐久)Hz10〜55片振幅0.75mm 3軸方向 2h
イベント入力点数(点)2