電源電圧(V)AC200〜240
適合ソケット/形P2CF-08(別売)、形P3G-08(別売)、フロントカバー/形Y92A-48B(別売)
入力種類測温抵抗体
リセット-
寸法(mm)48×48
質量(g)約200(埋込み取りつけ用アダプタ付)
保護構造IEC規格、前面操作部IP40、端子部IP00
制御方式ON/OFF制御
精度設定/±2%FS以下
消費電力約3VA
感度調節感度/0.5%FS以下(固定)
設定方式アナログ設定
制御出力リレー接点
指示方式無指示
目盛(℃)0〜100
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
最小目盛(℃)2
使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと)
寿命電気的/10万回以上(AC110V 3A 抵抗負荷時)
耐振動(耐久)16.7Hz 片振幅2mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃(耐久)294m/s2、6方向 各3回
使用周囲湿度相対湿度45〜85%
耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.15mm X、Y、Z各方向 10min
耐衝撃(誤動作)147m/s2、6方向 各3回
許容電圧範囲電源電圧の90〜110%
比例帯(P)3%FS(固定)
耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(ただし導電部端子一括と非充電金属部間)
比例周期約20s
入力詳細測温抵抗体 Pt100
制御リレー出力1c AC250V 3A(抵抗負荷)(ただし開閉容量は330VA)