電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 入力種類熱電対 制御方式比例動作 消費電力約3VA 注文コード39056744 品番E5C2-R40K AC100-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は入力種類・制御方式・消費電力など48種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(V)AC100〜240 適合ソケット/形P2CF-08(別売)、形P3G-08(別売)、フロントカバー/形Y92A-48B(別売) 入力種類熱電対 リセット5±1%FS 寸法(mm)48×48 質量(g)約200(埋込み取りつけ用アダプタ付) 保護構造IEC規格、前面操作部IP40、端子部IP00 制御方式比例動作 精度設定/±2%FS以下 消費電力約3VA 感度調節感度/0.5%FS以下(固定) 設定方式アナログ設定 制御出力リレー接点 指示方式無指示 目盛(℃)0〜300 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 最小目盛(℃)10 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと) 寿命電気的/10万回以上(AC110V 3A 抵抗負荷時) 耐振動(耐久)16.7Hz 片振幅2mm X、Y、Z各方向 2h 耐衝撃(耐久)294m/s2、6方向 各3回 使用周囲湿度相対湿度45〜85% 耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.15mm X、Y、Z各方向 10min 耐衝撃(誤動作)147m/s2、6方向 各3回 許容電圧範囲電源電圧の90〜110% 比例帯(P)3%FS(固定) 耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(ただし導電部端子一括と非充電金属部間) 比例周期約20s 入力詳細熱電対 K 制御リレー出力1c AC250V 3A(抵抗負荷)(ただし開閉容量は330VA)
注意
※インバータの出力を電源として使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39056744 E5C2-R40K AC100-240 24958352 E5C2-R40K AC100-240 0-300 電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2 omron(オムロン) 電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2 omron(オムロン) 1個 15,880 税込17,468 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24958352
2019-04-11
用途:
機器修理
フェローハウス 様 (サービス業)

通電しない状態でしたがしっかり修理でき助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする