E5CB-R1TC AC100-240 温度調節器 サーマックシリーズ E5CB omron(オムロン) 39056823 E5CB-R1TC AC100-240 温度調節器 サーマックシリーズ E5CB omron(オムロン) 39056823 E5CB-R1TC AC100-240 温度調節器 サーマックシリーズ E5CB omron(オムロン) 39056823 E5CB-R1TC AC100-240 温度調節器 サーマックシリーズ E5CB omron(オムロン) 39056823

温度調節器 サーマックシリーズ E5CB

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39056823 品番 E5CB-R1TC AC100-240
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。
文字高さ 約16mmで見やすさ向上。
首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。
パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。
高信頼性の3年保証
サンプリング周期 250ms

電源電圧(V)AC100〜240 入力種類熱電対 機能温度入力補正、ラン/ストップ、プロテクト機能等 寸法(mm)48×48 使用温度範囲(℃)-10〜55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:-10〜50 保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00 シリーズE5CB 消費電力(W)- 制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御 感度調節感度/0.1〜999.9℃または°F(0.1℃または°F単位) 範囲- 文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8 設定方式前面キーによるデジタル設定 保存温度(℃)-25〜65(結露、氷結しないこと) 制御出力リレー出力 指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) ディスプレイLED 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10〜+50 消費電力(VA)約3.5 指示精度(指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、K、Tの-100℃以下は±2℃±1ディジィット以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジィット以下。 電圧の影響熱電対入力(R、S):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、熱電対入力(K、J、T):(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下 使用周囲湿度相対湿度 25〜85% 保存温度範囲(℃)-25〜+65(ただし、結露または氷結しないこと) 温度の影響熱電対入力(R、S):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、熱電対入力(K、J、T):(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下 許容電圧変動範囲:定格電圧の85〜110% 警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷) 警報設定値-1999〜9999(小数点位置は入力種別による) 制御周期0.5、1〜99s(1s単位) 比例帯(P)0.1〜999.9℃または°F(0.1℃または°F単位) 積分時間(I)0〜3999s(1s単位) 微分時間(D)0〜3999s(1s単位) 信号源抵抗の影響0.1℃/Ω以下(100Ω以下) 警報設定範囲:-1999〜9999(小数点位置は入力種別による) 耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間) 適合モジュール- 入力詳細熱電対(K、J、T、R、S) 制御リレー出力AC250V 3A 制御電圧出力(SSR駆動用)- 調節感度0.1〜999.9℃または°F(0.1℃または°F単位) 使用周囲湿度(%RH)相対湿度25〜85 振動(誤動作)Hz10〜55 20m/s2、3軸方向 10min 振動(耐久)Hz10〜55 20m/s2、3軸方向 2h

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39056787
2022-06-07
用途:
ヒータの温度調整
製造業

従来と比べコンパクトで助かる。
箱に入れて使う場合、隣と端子が干渉するおそれがあるのでパネルカット時は気を付ける。

対象商品:
39056823
2021-12-14
用途:
タンク内の温度管理
株式会社富岡食品 様

表示文字が見やすく温度設定が簡単。警報出力、制御出力設定も用意。
他社の同レベル製品より廉価版で助かります。
ほとんどの回路に使用できるので保守部品を絞ることができました。

4人が参考にしています
対象商品:
39056787
2020-08-07
用途:
故障品の交換
製造業

同じ部品が故障し予備品が無く、即日出荷での対応だったので購入しました。早急に修理でき助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
39056787
2019-02-25
用途:
加熱シリンダーの温度制御

格安ですが、必要な仕様は含まれており、制御に問題なく大変良いものです。

対象商品:
39056823
2018-10-28
用途:
機械の改造
株式会社吉成産業 様

熱電対温度センサーとセットで使用しました、上下の表示も的確です。

1人が参考にしています
対象商品:
39056823
2018-11-08
用途:
蒸す機械の温度管理
大丸工機 様

機能がシンプルになった分、安くて簡単操作になった。

対象商品:
39056823
2018-09-15
用途:
簡易制御回路
株式会社ギャジット 様 (製造業)

温度センサ(ローコストタイプ) E52長尺タイプとの組み合わせコストパフォーマンスは最高レベルと思える。

1人が参考にしています
対象商品:
39056787
2018-07-15
用途:
実験炉の温度制御
マグネケミカルテクノ 様

一時台湾製が安価なので購入しました。
取説が英語でわかりずらく、仕方がないので本製品に買い換えました。
日本製でもやはり調整のやりやすさがいまいちです。
もう少し設定がやりやすいと助かります。何とか使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする