入力
(センサ入力)
熱電対:K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W、 PLU
白金測温抵抗体:Pt100、 JPt100
非接触温度センサ:10〜70℃、 60〜120℃、 115〜165℃、 140〜260℃
電圧入力:0〜50mV
使用周囲温度(℃)
-10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと)
3年保証時:-10〜+50
指示精度
熱電対:(指示値の±1%または±2℃の大きい方)±1ディジット以下
白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下
±0.2%FS±1ディジット以下
CT入力:±5%FS±1ディジット以下
電圧の影響
(周囲温度:-10℃〜23℃〜55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15〜+10%時)
熱電対入力(R、S、B、W、PLU) :(±2%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力:(±2%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下
白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
温度の影響
(周囲温度:-10℃〜23℃〜55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15〜+10%時)
熱電対入力(R、S、B、W、PLU) :(±2%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力:(±2%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下
白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
補助出力-
消費電力4VA/2W
オプション-
寸法(mm)48×48
入力種類熱電対/測温抵抗体マルチ入力
制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付)
端子形状11ピン(プラグインタイプ)
感度調節感度/0.1〜999.9EU(0.1EU単位)
ケース色黒
文字高(mm)PV:11、 SV:6.5
設定方式前面キーによるデジタル設定
電源電圧(V)AC/DC24
制御出力電流出力:DC4〜20mA/DC0〜20mA 負荷600Ω以下 分解能 約10,000
入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、 電圧入力1M以上(形ES2-HBを接続する際は、 1:1接続でご使用ください)
指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能)
サンプリング周期(入力)250ms
使用周囲湿度相対湿度25〜85%
保存温度範囲(℃)-25 〜 +65(ただし、氷結、結露のないこと)
通信機能-
主な機能マルチSP機能[最大4個の目標値(SP0〜SP3)を記憶し、 イベント入力、キー操作、 またはシリアル通信によって選択可能]、マニュアル出力、 加熱冷却制御、 ループ断線警報機能、 SPランプ、 警報機能、 ヒータ断線検出機能(SSR故障、ヒータ過電流検出機能含む)、 40%AT、 100%AT、 操作量リミット、 入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、 温度入力補正、 ラン/ストップ、 プロテクト、 制御出力ON/OFF回数カウント機能、開平演算機能、 操作量変化率リミット、 簡易演算、 PV/SVのステータス表示機能、 簡易プログラム機能、冷却係数自動調整機能等
許容電圧範囲電源電圧の85〜110%
比例帯(P)0.1〜999.9EU(0.1EU単位)
積分時間(I)0〜3999s(1s単位)
微分時間(D)0〜3999s(1s単位)