仕様
●RSP入力:なし●設定ツール用ポート:
底面 : USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ1を使用して、 パソコン側USBポートと形E5CN-Hの底面ポート間を接続。●マニュアルリセット値:0.0〜100.0%(0.1%単位)●電磁妨害の影響(EN61326-1による):(周囲温度:-10℃〜23℃〜55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15〜+10%時)、熱電対入力(R、S、B、W、PLU):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4
規格
認証規格
UL61010-1、 CSA C22.2 No.1010-1
感度
(調節)
温度入力:0.1〜3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)
アナログ入力:0.01〜99.99%FS(0.01%FS単位)
イベント入力
外部接点入力仕様:
有接点入力時 : ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上
無接点入力時 : ON : 残留電圧1.5V以下 OFF : 漏れ電流0.1mA以下
流出電流 : 約7mA(1接点あたり)
バンク切替機能
あり
ローカルSP、 警報設定値、 PID組No.(PID定数、 操作量リミット上下限など)
伝送出力
電流出力:DC4〜20mA、負荷:600Ω以下、分解能:約10000
精度:±0.3%FS以下
制御出力詳細
電流出力
DC4〜20mA/DC0〜20mA、負荷600Ω以下、分解能約10000
調節感度
温度入力:0.1〜3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)
アナログ入力:0.01〜99.99%FS(0.01%FS単位)
タイプ端子台タイプ
電源電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)
温度入力タイプ熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLU、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100
入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧
アナログ入力電流入力:4〜20mA、0〜20mA、電圧入力:1〜5V、0〜5V、0〜10V
オプション-
寸法(mm)48×48
質量(g)本体:約150、取りつけ具:約10
使用温度範囲(℃)-10〜55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:-10〜50
保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
適合規格EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2、過電圧カテゴリU、ロイド規格
制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御
消費電力8.5VA(最大)
ケース色黒
文字高(mm)PV:11、SV:6.5
設定方式前面キーによるデジタル設定
保存温度(℃)-25〜65(結露、氷結しないこと)
その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障、ヒータ過電流検出機能含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、温度入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、制御出力ON/OFF回数カウント機能、開平演算機能、操作量変化率リミット、PV/SVのステータス表示機能、簡易プログラム機能、冷却係数自動調整機能等
入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HBを接続する際は、1:1接続でご使用ください)
指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能)
メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)
使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10〜+50
指示精度熱電対:(指示値の±0.1%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、K(-200〜1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジィット以下。Bの400℃以下は規定なし。Bの400〜800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジィット以下。Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジィット以下。PLUは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.1%または±0.5℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入
電圧の影響(周囲温度:-10℃〜23℃〜55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15〜10%時)、熱電対入力(R、S、B、W、PLU):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下。Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:(±1%FS)±1ディジィット以下
使用周囲湿度相対湿度25〜85%
保存温度範囲(℃)-25〜+65(ただし、結露または氷結しないこと)
EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電源周波数磁界イミュニティ:EN61000-4-8、電圧ディップ/電断イミュニティ
通信機能-
温度の影響(周囲温度:-10℃〜23℃〜55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15〜10%時)、熱電対入力(R、S、B、W、PLU):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下。Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:(±1%FS)±1ディジィット以下
補助出力リレー出力 1a AC250V、 3A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA
許容電圧範囲電源電圧の85〜110%
制御周期0.5、1〜99s(1s単位)
バンク数8
比例帯(P)温度入力:0.1〜3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)、アナログ入力:0.1〜999.9%FS(0.1%FS単位)
積分時間(I)0.0〜3240.0s(0.1s単位)
微分時間(D)0.0〜3240.0s(0.1s単位)
信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)
警報設定-19999〜32400(小数点位置は入力種別による)
設定ツールCX-Thermo Ver.4.0以上
耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)
衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回
衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回
制御リレー出力-
制御電圧出力(SSR駆動用)-
サンプリング周期(ms)(入力)60
使用周囲湿度(%RH)相対湿度25〜85
振動(誤動作)10〜55Hz 20m/s2 3軸方向 10min
振動(耐久)Hz10〜55 20m/s2 3軸方向 2h
制御出力1電流出力
制御出力2なし
補助出力点数(点)2
伝送出力点数(点)1
イベント入力点数(点)2