サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力種類熱電対 電源電圧(V)AC100〜240 制御出力SSR駆動用電圧 注文コード39058162 品番E5CS-Q1KJU-W AC100-240
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は入力種類・電源電圧・制御出力など34種類から選べます 他の種類を見る

DIN48×48mmでシンプル機能、プラグインタイプの温度調節器
ディップスイッチで簡単設定。
文字高さ13.5mmの見やすいデジタル表示。
RoHS指令に適合。

形状DIN48×48 プラグインタイプ 電源電圧(V)AC100〜240 入力点数1 入力種類熱電対 端子形状プラグイン 制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御/セルフチューニング付PID制御 制御出力SSR駆動用電圧 付属品埋め込み取付用アダプタ(形Y92F-30)×1個、単位表示ラベル×1枚、取扱説明書 寸法(mm)48×48 使用温度範囲(℃)-10〜55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:-10〜50 保護構造(前面操作部)IP50相当、(リアケース)IP20、(端子部)IP00 消費電力(W)- 適合規格【IEC】IEC61010-1(汚染度2、過電圧カテゴリU)/【EN】EN61010-1(汚染度2、過電圧カテゴリU)/【EC指令(抵抗電圧指令)】EN61010-1/【EC指令(EMC指令)】EN61326、EMI: EN61326/放射妨害電界強度: EN55011 Group1 Class A、雑音端子電圧: EN55011 Group1 Class A、静電気放電イミュニティ: EN61000-4-2、電界強度イミュニティ: IEC61000-4-3、バーストノイズイミュニティ: IEC61000-4-4、サージイミュニティ: IEC61000-4-5、伝導性妨害イミュニティ: EN61000-4-6電圧ディップ/電断イミュニティ: EN61000-4-11 感度調節感度/0.2%FS(ON/OFF制御時) ケース色ライトグレー 文字高(mm)13.5 設定方式前面キーによるデジタル設定 保存温度(℃)-25〜65(結露、氷結しないこと) 指示方式7セグメントデジタル表示および偏差指示 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10〜+50 消費電力(VA)5 指示精度熱電対:(指示値の±1%または±2℃の大きい方)±1ディジィット以下※熱電対の場合、以下の例外があります。U、Lは、±2℃±1ディジィット以下。Rの200℃以下は、±3℃±1ディジィット以下。白金測温抵抗体:(指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下。サーミスタ:(1%FS)±1ディジィット以下※サーミスタの場合、以下の例外があります。℃単位設定の場合、設定温度範囲±10%FSを超える温度指示範囲は精度保証外。°F単位設定の場合、入力設定番号4、9の609〜630°Fおよび設定温度範囲の-5%FS〜+10%FSを超える温度指示範囲は精度保証外。 周囲湿度(%RH)(指示値の±1%または±2℃の大きい方)±1ディジット以下 保護機能不揮発性メモリ(書込回数:100万回) 電圧の影響熱電対(R):(±2%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対:(±2%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下 耐衝撃(耐久)300m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度相対湿度25〜85% 温度の影響熱電対(R):(±2%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対:(±2%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下 許容電圧変動範囲:電源電圧の85〜110% 警報出力1点 主な機能設定変更禁止(キープロテクト)、入力補正、表示単位切換(℃/°F)、正動作/逆動作切換、温度レンジ・センサ切換(K/J/L、Pt100/JPt100)、熱電対/白金測温抵抗体マルチ入力タイプは熱電対と白金測温抵抗体の切換、制御周期切換、8モード警報出力、センサ異常検出(サーミスタ・タイプを除く) 制御周期2/20s 比例帯(P)1〜999℃(セルフチューニング、オートチューニングにより自動設定) 積分時間(I)1〜1999s(セルフチューニング、オートチューニングにより自動設定) 微分時間(D)1〜1999s(セルフチューニング、オートチューニングにより自動設定) 信号源抵抗の影響0.1℃(0.2°F)/Ω以下(ただし、1線あたり100Ω以下) UL規格UL61010-1 CSA規格CSA C22.2(ファイルNo.1010-1) RoHS指令(10物質対応)対応 警報設定絶対値警報/設定範囲に同じ、その他/0〜100%FS、警報ヒステリシス/0.2℃または°F(固定) 耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(異極充電部端子間) 衝撃(誤動作)(m/s2)100 6方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回 調節感度0.2%FS(ON/OFF制御時) サンプリング周期(ms)500 使用周囲湿度(%RH)相対湿度25〜85 振動(誤動作)Hz10〜55 20m/s2 X、Y、Z各方向 10min 振動(耐久)Hz10〜55 0.75mm X、Y、Z各方向 2h
注意
※インバータの出力を電源として使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39058153
2024-12-23
用途:
設備の部品交換として
有限会社サンモルドサンギョウ 様

プラグの11ピン、8ピンの表記をお願いします
画像は使い回し、全部同じです

対象商品:
38965717
2018-12-13
用途:
機械のメンテナンス時
卸売・小売業

機械に使用されていた物と全く同じ企画、設定だったので、同じように使えた。

対象商品:
39058327
2018-03-24
用途:
乾燥機部品
株式会社ヤマシタ 様 (サービス業)

値段もそこそこ安く、納期も速かった。
他の部品もそうだが、部品一覧がもう少し見やすくしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
38965717
2017-09-14
用途:
茹で釜の温度調整
山手製麺所 様

良いと思います 素人の私でも取り換えることができました。

2人が参考にしています
対象商品:
39058196
2018-05-23
用途:
包装機の熱管理用
やくの麺業株式会社 様

三方包装機の熱管理に使用されてたのが壊れたので修理用に

対象商品:
39058327
2016-12-27
用途:
クリーニング仕上げ機の温度管理

前のパーツが壊れたので代替え品があり助かりました。

対象商品:
39058223
2015-03-05
用途:
機械の温度管理
個人のお客様

取り付けは簡単でした。素人の私でも簡単に交換できました

1人が参考にしています
2015-09-25
用途:
ヒートシール
製造業

今まで使用していた物が壊れて
購入しました。
迅速な対応でよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする