※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(8件のレビュー)内容量1個入力種類熱電対/測温抵抗体制御出力リレー接点注文コード39058275品番E5CS-R1TU-W AC100-240
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥31,878販売価格(税別)
この商品は入力種類・電源電圧・制御出力など34種類から選べます他の種類を見る DIN48×48mmでシンプル機能、プラグインタイプの温度調節器
ディップスイッチで簡単設定。
文字高さ13.5mmの見やすいデジタル表示。
RoHS指令に適合。